Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-321.3/21.3-PA-H-GD-AS-M-W10

  • ERIKS:14724435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
21.3 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
21.3 mm
Groep
3D
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd