€ 9,35/ stukexcl. btw
€ 11,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 20 mm |
Groep | 3 |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Aluminium |
Kleur | Zilver |
Montagewijze | Enkele lasplaat |
Materiaal lasplaat | Staal gefosfateerd |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Staal, zink/nikkel |
Materiaal borgplaat | Staal, zink/nikkel |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, zink/nikkel |
Assemblage & Kitting | Componenten geassembleerd |