€ 13,85/ stukexcl. btw
€ 16,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 18 mm |
Groep | 2 |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Montagewijze | Enkele lasplaat |
Materiaal lasplaat | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Assemblage & Kitting | Componenten geassembleerd |