Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-215-PP-EP-AS-M-W10

  • ERIKS:14721721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,82/ stukexcl. btw

€ 3,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
15 mm
Groep
2
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Materiaal insert
Polypropyleen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd