Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-214-PP-IS-M-W10-K

  • ERIKS:14739081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,84/ stukexcl. btw

€ 4,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
14 mm
Groep
2
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten verpakt in kits