€ 6,22/ stukexcl. btw
€ 7,53incl. btw
9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 13.5 mm |
Groep | 2 |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Aluminium |
Kleur | Zilver |
Montagewijze | Enkele lasplaat |
Materiaal lasplaat | Staal gefosfateerd |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Staal, zink/nikkel |
Met bouten | Inbusbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, zink/nikkel |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |