Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-212.7-PP-DP-AS-M-W10-A

  • ERIKS:12987313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,53/ stukexcl. btw

€ 6,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
12.7 mm
Groep
2
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd