Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-112/08-PP-GD-AS-M-W10-K

  • ERIKS:14738970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,60/ stukexcl. btw

€ 5,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
8 mm
Groep
1D
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten verpakt in kits