Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-110A-SA87-H-IS-M-W5-K

  • ERIKS:13916505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,22/ stukexcl. btw

€ 17,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Santoprene
Kleur
Zwart
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten verpakt in kits