€ 3,48/ stukexcl. btw
€ 4,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 10 mm |
Groep | 1A |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Montagewijze | Enkele lasplaat |
Materiaal lasplaat | Staal gefosfateerd |
Bevestigingswijze | Zonder |
Met bouten | Sleufkopbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, zink/nikkel |
Assemblage & Kitting | Componenten verpakt in kits |