Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-110a-PP-IS-M-W10-A

  • ERIKS:14415503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd