€ 10,37/ stukexcl. btw
€ 12,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 10 mm |
Groep | 1A |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Montagewijze | Enkele lasplaat |
Materiaal lasplaat | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Bevestigingswijze | Zonder |
Met bouten | Inbusbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |