€ 16,52/ stukexcl. btw
€ 19,99incl. btw
9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 10 mm |
Groep | 1A |
Design leidingbeugel | Elastomeerstrips |
Materiaal beugel | Polypropyleen vlamonderdrukkend |
Kleur | Zwart |
Montagewijze | Enkele lasplaat |
Materiaal lasplaat | ACT |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | ACT |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | ACT |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |