Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-108a-PA-H-IS-M-W10

  • ERIKS:14721698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd