Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-106a-AL-DP-AS-M-W3

  • ERIKS:14105954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
6 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Aluminium
Kleur
Zilver
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd