Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-106.4-PP-IS-M-W10-K

  • ERIKS:14738829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
6.4 mm
Groep
1
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten verpakt in kits