Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SM-760.3-PP-H-IS-M-W3-A

  • ERIKS:14738556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,96/ stukexcl. btw

€ 13,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
60.3 mm
Groep
7
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd