Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SM-540/15-PA-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14870024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,50/ stukexcl. btw

€ 13,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
40 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
15 mm
Groep
5D
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd