Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SM-533.7-PA-IS-M-W5-A

  • ERIKS:14738758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,17/ stukexcl. btw

€ 30,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
33.7 mm
Groep
5
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd