€ 6,36/ stukexcl. btw
€ 7,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 16 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 12.7 mm |
Groep | 2D |
Design leidingbeugel | Glad |
Materiaal beugel | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Montagewijze | Glijmoer |
Materiaal railmoer | Staal, zink/nikkel |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Staal, zink/nikkel |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, zink/nikkel |
Assemblage & Kitting | Componenten geassembleerd |