Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SM-112a-PP-LI-M-W4

  • ERIKS:9500532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Sleufkopbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd