Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SM-110a-PA-DP-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14738403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,96/ stukexcl. btw

€ 7,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd