Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SM-110-PP-IS-M-W5

  • ERIKS:14721955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,68/ stukexcl. btw

€ 11,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
1
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd