Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SM-108/06-PA-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14869826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,69/ stukexcl. btw

€ 4,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
6 mm
Groep
1D
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd