Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset RVS 316 SPC-150-W5-K

  • ERIKS:14744897
Image 1
Complete beugelset voor directe montage op 41,3mm / 1-5/8 in brede profielrails zoals de STAUFF profielrail type SCS.
  • Minder horizontale installatieruimte
  • Eenvoudige installatie en uitwisselbaarheid
  • Trillings- en geluiddemping
  • Corrosievertragend
Opslaan in lijst

€ 33,60/ stukexcl. btw

€ 40,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SPC
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Uitwendige buisdiameter
48.3 mm
Aansluitmoer
5/16–18 UNC
Aansluitvoorziening
Binnendraad (enkele schroef)
Inlage
Thermoplastisch elastomeer