Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset RVS 304 STC-050-W4-K

  • ERIKS:14744910
Image 1
Complete beugelset voor directe montage op 41,3mm / 1-5/8 in brede profielrails zoals de STAUFF profielrail type SCS.
  • Minder horizontale installatieruimte
  • Eenvoudige installatie en uitwisselbaarheid
  • Trillings- en geluiddemping
  • Corrosievertragend
Opslaan in lijst

€ 19,42/ stukexcl. btw

€ 23,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
STC
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Uitwendige buisdiameter
12.7 mm
Aansluitmoer
1/4–20 UNC
Aansluitvoorziening
Binnendraad (enkele schroef)
Inlage
Thermoplastisch elastomeer