Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset LBBU-PM-216/12-SA73-DP-AS-M8-W3

  • ERIKS:14869788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,16/ stukexcl. btw

€ 6,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
12 mm
Groep
2D
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Santoprene
Kleur
Zwart
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd