€ 12,94/ stukexcl. btw
€ 15,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 16 mm |
Groep | 3S |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Montagewijze | Glijmoer |
Materiaal railmoer | Staal, zink/nikkel |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Staal gefosfateerd |
Materiaal borgplaat | Staal, zink/nikkel |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, onbehandeld |
Assemblage & Kitting | Componenten geassembleerd |