Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset GMV-3012-PP-DPAL-AS-M-W30

  • ERIKS:14724088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,39/ stukexcl. btw

€ 45,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Groep
3S
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd