Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset GMV-3012.7-PA-DPAL-AS-M-W5

  • ERIKS:14726227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,92/ stukexcl. btw

€ 60,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
12.7 mm
Groep
3S
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd