Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset GMV-3008-PP-DPAL-IS-M-W13

  • ERIKS:14724399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Groep
3S
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Glijmoer
Materiaal railmoer
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal gefosfateerd
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, onbehandeld
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd