Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset DSP-109.5a-PA-SIG-AF-M-W10

  • ERIKS:14731261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
9.5 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Dubbele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Borgplaat
Materiaal borgplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Opbouwbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd