Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset CRA-426.9-PP-H-IS-M-W5

  • ERIKS:14869595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
26.9 mm
Groep
4
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Rail adapter
Materiaal railmoer
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd