€ 7,84/ stukexcl. btw
€ 9,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 15 mm |
Groep | 2 |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Montagewijze | Rail adapter |
Materiaal railmoer | Staal, zink/nikkel |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Staal, zink/nikkel |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, zink/nikkel |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |