Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset CRA-214-PA-H-DP-AS-M-W3-A

  • ERIKS:14738169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,70/ stukexcl. btw

€ 12,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
14 mm
Groep
2
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Rail adapter
Materiaal railmoer
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd