Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset BSP-110a-AL-DP-AS-SI-M-W10-K

  • ERIKS:14738151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,11/ stukexcl. btw

€ 8,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Aluminium
Kleur
Zilver
Montagewijze
Bruglasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Materiaal borgplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten verpakt in kits