€ 47,74/ stukexcl. btw
€ 57,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 42 mm |
Groep | 6S |
Design leidingbeugel | Elastomeer inzetstuk |
Materiaal beugel | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Materiaal insert | Thermoplastisch elastomeer |
Montagewijze | zonder montagetoebehoren |
Bevestigingswijze | Borgplaat |
Materiaal borgplaat | Staal, zink/nikkel |
Met bouten | Opbouwbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, zink/nikkel |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |