Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 538-PP-SIG-AF-M-W3

  • ERIKS:14722269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
38 mm
Groep
5
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Borgplaat
Materiaal borgplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Opbouwbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd