Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 538-PA-H-SIG-AF-M-W3

  • ERIKS:14722324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
38 mm
Groep
5
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Borgplaat
Materiaal borgplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Opbouwbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd