Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 534/32-PP-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14723312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
34 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
32 mm
Groep
5D
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd