Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 533.7-PA-IS-M-W3

  • ERIKS:14331239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
33.7 mm
Groep
5
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd