€ 5,17/ stukexcl. btw
€ 6,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 33.7 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 33.7 mm |
Groep | 5D |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Montagewijze | zonder montagetoebehoren |
Bevestigingswijze | Borgplaat |
Materiaal borgplaat | Staal, zink/nikkel |
Met bouten | Opbouwbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, zink/nikkel |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |