Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 325/22-PA-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14723346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,76/ stukexcl. btw

€ 5,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
25 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
22 mm
Groep
3D
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd