Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 322/20-PP-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14723295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
20 mm
Groep
3D
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd