Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 321.3-PA-IS-M-W3

  • ERIKS:14722103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
21.3 mm
Groep
3
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd