Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 218-PP-H-DP-AS-M-W5

  • ERIKS:14869249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,78/ stukexcl. btw

€ 5,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
18 mm
Groep
2
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd