€ 2,88/ stukexcl. btw
€ 3,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 17.2 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 17.2 mm |
Groep | 2D |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Montagewijze | zonder montagetoebehoren |
Bevestigingswijze | Borgplaat |
Materiaal borgplaat | Staal, zink/nikkel |
Met bouten | Opbouwbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, zink/nikkel |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |