Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 213.5/13.5-PP-H-SI-AF-M-W3

  • ERIKS:14724256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
13.5 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
13.5 mm
Groep
2D
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Borgplaat
Materiaal borgplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Opbouwbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd