€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 12 mm |
Groep | 1A |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Montagewijze | zonder montagetoebehoren |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |