Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 108a-PP-H-DP-AS-M-W3

  • ERIKS:14725700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,86/ stukexcl. btw

€ 2,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd